BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 7×7×4.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49855235
品番
SRR7045-330M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 1.15A
パッケージ/ケース = 7045
長さ = 7mm
奥行き = 7mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 7 x 7 x 4.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRR7045
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 12MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
7
高さ(mm)
4.5
奥行(mm)
7
シリーズ
SRR7045
最大電流(A)
1.15
許容差
±20%
インダクタンス(H)
33 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
パッケージ
7045
最大自己共振周波数
12MHz