BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 7×7×4.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49855244
品番
SRR7045-330M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター25
長さ(mm)
7
高さ(mm)
4.5
奥行(mm)
7
シリーズ
SRR7045
最大電流(A)
1.15
直流抵抗(max)
115mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
33 μ
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
パッケージ
7045
最大自己共振周波数
12MHz