BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49855269
品番
SRU1038-330Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
最小品質ファクター22
長さ(mm)
10
高さ(mm)
3.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1038
最大電流(A)
1.8
直流抵抗(max)
86mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
33 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1038
最大自己共振周波数
10MHz