BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1リール(400個)
注文コード
49855339
品番
SRR1208-330YL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 2.8A
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mm
シールド = あり
許容差 = ±15%
最大直流抵抗 = 62mΩ
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6.5MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
33 μ
最大電流(A)
2.8
長さ(mm)
12.7
奥行(mm)
12.7
高さ(mm)
8.5
シールド
あり
許容差
±15%
直流抵抗(max)
62mΩ
シリーズ
SRR1208
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
6.5MHz
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応