BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1リール(500個)
注文コード
49855393
品番
SRP1265A-330M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 8A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
モールドタイプ = あり
寸法(mm)
13.5×12.5×6.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRP1265A
最大電流(A)
8
許容差
±20%
インダクタンス(H)
33 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
カルボニル粉
パッケージ
1265