BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.7×5.2×2.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49855479
品番
SRP5030T-R33M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 330 nH
最大直流電流 = 14A
長さ = 5.7mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 5mΩ
シリーズ = SRP5030T
コア材料 = 鉄
モールドタイプ = Y
インダクタンス(H)
330 n
最大電流(A)
14
長さ(mm)
5.7
奥行(mm)
5.2
高さ(mm)
2.8
シールド
Y
許容差
±20%
直流抵抗(max)
5mΩ
シリーズ
SRP5030T
材質(コア)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応