BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最小品質ファクター13
注文コード
49855594
品番
SRR1208-331KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(H)
330 μ
最大電流(A)
850m
長さ(mm)
12.7
奥行(mm)
12.7
高さ(mm)
8.5
シールド
Y
許容差
±10%
直流抵抗(max)
650mΩ
シリーズ
SRR1208
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
1.8MHz
仕様
最小品質ファクター13