BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(400個)
仕様
インダクタンス = 39 μH最大直流電流 = 860mAパッケージ/ケース = 5028長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±30%シリーズ = SRR5028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13MHz動作温度 Min = -40℃
注文コード
49855646
品番
SRR5028-390Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 39 μH
最大直流電流 = 860mA
パッケージ/ケース = 5028
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
シリーズ = SRR5028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 13MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
39 μ
最大電流(A)
860m
パッケージ
5028
長さ(mm)
5.8
奥行(mm)
5.8
高さ(mm)
2.8
シールド
あり
許容差
±30%
シリーズ
SRR5028
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
13MHz
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応