BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1リール(100個)
注文コード
49855777
品番
SRU1048-4R7Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 5.5A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 9.5mΩ
シリーズ = SRU1048
最大自己共振周波数 = 30MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
10
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1048
最大電流(A)
5.5
直流抵抗(max)
9.5mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
4.7 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
30MHz