SRU1063A-4R7Y Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm BOURNS SRU1063Aシリーズ 許容差±30% 49855795

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49855795 品番SRU1063A-4R7Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 5.5A
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 10 x 10 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 14mΩ
シリーズ = SRU1063A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 30MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)10 高さ(mm)6.5 奥行(mm)10 シリーズSRU1063A 最大電流(A)5.5 直流抵抗(max)14mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)4.7 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40℃ 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数30MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする