SRR1005-470Y Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×10×5.2mm BOURNS SRR1005シリーズ 49855838

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×10×5.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49855838 品番SRR1005-470Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小品質ファクター35 長さ(mm)12.7 高さ(mm)5.2 奥行(mm)10 シリーズSRR1005 最大電流(A)1.3 直流抵抗(max)190mΩ インダクタンス(H)47 μ シールドY 材質(コア)フェライトDR & RI パッケージE12 最大自己共振周波数13MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする