BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49855847
品番
SRU1063A-470Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 1.4A
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 10 x 10 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 150mΩ
シリーズ = SRU1063A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
10
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1063A
最大電流(A)
1.4
直流抵抗(max)
150mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
47 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
6MHz