BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×6.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49855874
品番
SRR1206-470YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター22
長さ(mm)
12.7
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
12.7
シリーズ
SRR1206
最大電流(A)
1.6
直流抵抗(max)
130mΩ
許容差
±15%
インダクタンス(H)
47 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
7MHz