BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×7.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(400個)
注文コード
49856039
品番
SRR1280-471K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 900mA
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
シリーズ = SRR1280
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.2MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
470 μ
最大電流(A)
900m
長さ(mm)
12.5
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
7.5
シールド
あり
許容差
±10%
シリーズ
SRR1280
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2.2MHz
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応