BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×7.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49856048
品番
SRR1280-471K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
インダクタンス(H)
470 μ
最大電流(A)
900m
長さ(mm)
12.5
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
7.5
シールド
Y
許容差
±10%
直流抵抗(max)
880mΩ
シリーズ
SRR1280
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2.2MHz
仕様
最小品質ファクター20
RoHS指令(10物質対応)
対応