BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49856066
品番
SRU1038-5R0Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター12
長さ(mm)
10
高さ(mm)
3.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1038
最大電流(A)
4.8
直流抵抗(max)
14.5mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
5 μ
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1038
最大自己共振周波数
30MHz