BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス = 5.6 μH最大直流電流 = 12.5Aパッケージ/ケース = 1265長さ = 13.5mm自動車規格 = AEC-Q200高さ = 6.2mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 10mΩシリーズ = SRP1265Aコア材料 = カルボニル粉モールドタイプ = Y
注文コード
49856109
品番
SRP1265A-5R6M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 5.6 μH
最大直流電流 = 12.5A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 10mΩ
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
モールドタイプ = Y
寸法(mm)
13.5×12.5×6.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRP1265A
最大電流(A)
12.5
直流抵抗(max)
10mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
5.6 μ
シールド
Y
材質(コア)
カルボニル粉
パッケージ
1265