Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 動作温度(℃)最小-40℃ 仕様インダクタンス = 56 μH最大直流電流 = 1.9A長さ = 10.2mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10.2 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 160mΩシリーズ = SRR1050Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.5MHz動作温度 Min = -40℃ 注文コード49856163 品番SRR1050A-560Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 56 μH
最大直流電流 = 1.9A
長さ = 10.2mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.2 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 160mΩ
シリーズ = SRR1050A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5.5MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)10.2 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10 シリーズSRR1050A 最大電流(A)1.9 直流抵抗(max)160mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)56 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数5.5MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする