BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×7.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49856188
品番
SRR1280-560M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 56 μH
最大直流電流 = 2.6A
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 100mΩ
シリーズ = SRR1280
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 7MHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)
56 μ
最大電流(A)
2.6
長さ(mm)
12.5
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
7.5
シールド
Y
許容差
±20%
直流抵抗(max)
100mΩ
シリーズ
SRR1280
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
7MHz
動作温度(℃)
最小-40℃