BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49856197
品番
SRP1038A-R56M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 560 nH
最大直流電流 = 25A
パッケージ/ケース = 1038
長さ = 11mm
奥行き = 10mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 11 x 10 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.8mΩ
シリーズ = SRP1038A
コア材料 = カルボニル粉
動作温度 Max = +150℃
長さ(mm)
11
高さ(mm)
3.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRP1038A
最大電流(A)
25
直流抵抗(max)
1.8mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
560 n
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+150℃
材質(コア)
カルボニル粉
パッケージ
1038