BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49856267
品番
SRP1265A-6R8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 11.5A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 11.5mΩ
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
モールドタイプ = Y
長さ(mm)
13.5
高さ(mm)
6.2
奥行(mm)
12.5
シリーズ
SRP1265A
最大電流(A)
11.5
直流抵抗(max)
11.5mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
6.8 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
カルボニル粉
パッケージ
1265