BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.7×5.2×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49856294
品番
SRP5030T-6R8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 4A
長さ = 5.7mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 76.2mΩ
シリーズ = SRP5030T
コア材料 = 鉄
モールドタイプ = Y
インダクタンス(H)
6.8 μ
最大電流(A)
4
長さ(mm)
5.7
奥行(mm)
5.2
高さ(mm)
2.8
シールド
Y
許容差
±20%
直流抵抗(max)
76.2mΩ
シリーズ
SRP5030T
材質(コア)
鉄