Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(400個) 動作温度(℃)最小-40 仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 1.8A長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 8.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mmシールド = あり許容差 = ±15%シリーズ = SRR1208コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5MHz動作温度 Min = -40℃ 注文コード49856416 品番SRR1208-680YL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は動作温度・仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 1.8A
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mm
シールド = あり
許容差 = ±15%
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)68 μ 最大電流(A)1.8 長さ(mm)12.7 奥行(mm)12.7 高さ(mm)8.5 シールドあり 許容差±15% シリーズSRR1208 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数5MHz 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする