BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49856459
品番
SRR4028-680Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 630mA
パッケージ/ケース = 4028
長さ = 4.8mm
奥行き = 4.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 4.8 x 4.8 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
シリーズ = SRR4028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 11MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
4.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
4.8
シリーズ
SRR4028
最大電流(A)
630m
許容差
±30%
インダクタンス(H)
68 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
パッケージ
4028
最大自己共振周波数
11MHz