BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 6028長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = SRR6028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10.5MHz動作温度 Min = -40℃
注文コード
49856477
品番
SRR6028-680Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 800mA
パッケージ/ケース = 6028
長さ = 6.8mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 6.8 x 6.8 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 300mΩ
シリーズ = SRR6028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10.5MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
6.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
6.8
シリーズ
SRR6028
最大電流(A)
800m
直流抵抗(max)
300mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
68 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
6028
最大自己共振周波数
10.5MHz