SRP2512A-R68M Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm BOURNS 許容差±20% 49856556

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) シリーズSRP2512A 仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 3.7A長さ = 2.5mm自動車規格 = AEC-Q200高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRP2512A最大自己共振周波数 = 104MHzモールドタイプ = Y 注文コード49856556 品番SRP2512A-R68M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 680 nH
最大直流電流 = 3.7A
長さ = 2.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 35mΩ
シリーズ = SRP2512A
最大自己共振周波数 = 104MHz
モールドタイプ = Y
寸法(mm)2.5×2×1.2 規格自動車:AEC-Q200 シリーズSRP2512A 最大電流(A)3.7 直流抵抗(max)35mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)680 n シールドY 最大自己共振周波数104MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする