BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SRP2512A
仕様
インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 3.7A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRP2512A最大自己共振周波数 = 104MHzモールドタイプ = Y
注文コード
49856565
品番
SRP2512A-R68M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 680 nH
最大直流電流 = 3.7A
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 35mΩ
シリーズ = SRP2512A
最大自己共振周波数 = 104MHz
モールドタイプ = Y
長さ(mm)
2.5
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
2
シリーズ
SRP2512A
最大電流(A)
3.7
直流抵抗(max)
35mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
680 n
シールド
Y
最大自己共振周波数
104MHz