Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 7×7×4.5mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード49856653 品番SRR7045-681M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 680 μH
最大直流電流 = 270mA
パッケージ/ケース = 7045
長さ = 7mm
奥行き = 7mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 7 x 7 x 4.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.6Ω
シリーズ = SRR7045
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)7 高さ(mm)4.5 奥行(mm)7 シリーズSRR7045 最大電流(A)270m 直流抵抗(max)1.6Ω 許容差±20% インダクタンス(H)680 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ7045 最大自己共振周波数3MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする