BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 7×7×4.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49856669
品番
SRR7045-681M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター65
長さ(mm)
7
高さ(mm)
4.5
奥行(mm)
7
シリーズ
SRR7045
最大電流(A)
270m
直流抵抗(max)
1.6Ω
許容差
±20%
インダクタンス(H)
680 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
7045
最大自己共振周波数
3MHz