BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12×12×10mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
動作温度(℃)
最大+125℃
注文コード
49856714
品番
SRR1210-8R2Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
動作温度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 8.2 μH
最大直流電流 = 7.5A
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
シリーズ = SRR1210
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 16MHz
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
12
高さ(mm)
10
奥行(mm)
12
シリーズ
SRR1210
最大電流(A)
7.5
許容差
±30%
インダクタンス(H)
8.2 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
最大自己共振周波数
16MHz