Bourns 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2615許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±20ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 6.6 x 3.9 x 3.2mm長さ = 6.6mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.2mmシリーズ = PWR2615動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +275℃ケーススタイル = フォーマル 注文コード49856888 品番PWR2615W1000F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 100Ω
パッケージ/ケース = 2615
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±20ppm/℃
テクノロジー = 巻線
寸法 = 6.6 x 3.9 x 3.2mm
長さ = 6.6mm
奥行き = 3.9mm
高さ = 3.2mm
シリーズ = PWR2615
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +275℃
ケーススタイル = フォーマル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする