PEC12R-2225F-S0024 Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm BOURNS 49857703

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(75個) 仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 14mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2 x 2.1 mm 注文コード49857703 品番PEC12R-2225F-S0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様
パルス数 = 24
シャフトスタイル = フラット
軸径 = 6 mm
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = デジタル方形波
シャフト長さ = 14mm
インデックス出力 = ノンインデックス
最大動作速度 = 100rpm
取り付け穴径 = 1 mm, 2 x 2.1 mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49857904
2024-12-18
用途:
アンプ修理

30年前のハイエンドアンプ修理に使用
オリジナルとピンアウトは異なるが電子VRがエンコーダーで調整するタイプで経年劣化が進み抵抗値が出て不良となり固定抵抗化しVR調整不可能でした
ピンアウトを入れ替え配線し交換後はスムーズにVR調整が出来るようになり機能復活

1人が参考にしています
対象商品:
49857974
2024-03-19
用途:
KORG microKONTROL (MC-1) ロータリーノブ交換修理に

劣化して送信データにスキップが起こるようになってしまったロータリーノブの修理のために購入。交換した結果問題なく動作する世になりました。こういった需要の少なそうなパーツも一個単位で購入できるモノタロウほんとありがと!

2人が参考にしています
対象商品:
49857904
2024-01-12
用途:
電子機器への組み込み

定番のロータリーエンコーダー。Bournsはバリエーションが豊富で、他社で生産中止になったタイプも継続して出荷しているので、古い設計の電子機器の修理でも困ることがありません。

1人が参考にしています
対象商品:
49857895
2023-10-07
用途:
電源装置の作成
サービス業

自作の電源装置に使いました。
スイッチつきのためか、軸に若干遊びがあります。
ツマミを取り付ければさほど気にならないでしょう。
もうちょっと軸長の短いものがあればよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする