画像準備中

Bourns 厚膜チップ抵抗器 1608サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = -250 → +500ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.45mmシリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +500ppm/℃ 注文コード49858139 品番CR0603-J/-000ELF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 0Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = -250 → +500ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.45mm
シリーズ = CR0603
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
最大温度係数 = +500ppm/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする