内容量1リール(5000個)
仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.45mmシリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃
注文コード49858166
品番CR0603-FX-1003ELF