曜日別特売
CR1206-JW-104ELF Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ BOURNS 49858918

Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(5000個)仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -200ppm/℃注文コード49858918品番CR1206-JW-104ELF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
抵抗 = 100kΩ
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CR1206
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
終端スタイル = はんだ
最小温度係数 = -200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする