Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃ 注文コード49859006 品番CR1206-FX-2002ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 20kΩ
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CR1206
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
最大温度係数 = +100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする