Bourns 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様シリーズ = SRR4528Aインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1.76A最大自己共振周波数 = 35MHz自動車規格 = AEC-Q200最大直流抵抗 = 88mΩコア材料 = フェライト寸法 = 5 x 5 x 2.8mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mm長さ = 5mm動作温度 Max = +125℃シールド = あり 注文コード49859959 品番SRR4528A-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・内容量65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = SRR4528A
インダクタンス = 10 μH
許容差 = ±20%
最大直流電流 = 1.76A
最大自己共振周波数 = 35MHz
自動車規格 = AEC-Q200
最大直流抵抗 = 88mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 5 x 5 x 2.8mm
奥行き = 5mm
高さ = 2.8mm
長さ = 5mm
動作温度 Max = +125℃
シールド = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする