商品レビューを投稿する内容量1袋(25個)仕様ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 53.3V
最小ブレークダウン電圧 = 36.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 33V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
高さ = 2.41mm注文コード49861727品番SMCJ33A-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。