商品レビューを投稿する内容量1リール(5000個)仕様ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 93.6V
最小ブレークダウン電圧 = 64.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 58V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 4.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.5mm注文コード49861946品番SMAJ58A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)