商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 19.9V
最小ブレークダウン電圧 = 13.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 252A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
テスト電流 = 1mA注文コード49862016品番5.0SMDJ12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。