CST0612-FC-R002E Bourns 電流検出用チップ抵抗器 BOURNS 49862479

Bourns 電流検出用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様抵抗 = 2mΩパッケージ/ケース = 0612許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 金属合金ストリップ寸法 = 3.05 x 1.65 x 0.65mm長さ = 3.05mm奥行き = 1.65mm高さ = 0.65mmシリーズ = CST0612動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -200ppm/℃ 注文コード49862479 品番CST0612-FC-R002E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 2mΩ
パッケージ/ケース = 0612
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 金属合金ストリップ
寸法 = 3.05 x 1.65 x 0.65mm
長さ = 3.05mm
奥行き = 1.65mm
高さ = 0.65mm
シリーズ = CST0612
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
終端スタイル = はんだ
最小温度係数 = -200ppm/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする