内容量1リール(4000個)
仕様抵抗 = 500μΩパッケージ/ケース = 0612許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 金属合金ストリップ自動車規格 = AEC-Q200長さ = 3.05mm奥行き = 1.65mm高さ = 0.65mmシリーズ = CST0612動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド
注文コード49862488
品番CST0612-FC-R0005-E