Bourns 電流検出用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様抵抗 = 2mΩパッケージ/ケース = 4026許容差 = ±1%定格電力 = 4W温度係数 = ±75ppm/℃寸法 = 10.06 x 6.6 x 2.94mmシリーズ = CSS4J-4026動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃最小温度係数 = -75ppm/℃ 注文コード49862524 品番CSS4J-4026K-2L00FE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 2mΩ
パッケージ/ケース = 4026
許容差 = ±1%
定格電力 = 4W
温度係数 = ±75ppm/℃
寸法 = 10.06 x 6.6 x 2.94mm
シリーズ = CSS4J-4026
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
最小温度係数 = -75ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする