Bourns 電力用抵抗器 D2PAK (TO-263)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様抵抗 = 1.5Ωパッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 10.1 x 15.39 x 4.5mm長さ = 10.1mm奥行き = 15.39mm高さ = 4.5mmシリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = ガルウィングケーススタイル = モールド 注文コード49862716 品番PWR263S-20-1R50F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量83種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 1.5Ω
パッケージ/ケース = TO-263
許容差 = ±1%
定格電力 = 20W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 10.1 x 15.39 x 4.5mm
長さ = 10.1mm
奥行き = 15.39mm
高さ = 4.5mm
シリーズ = PWR263S-20
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
終端スタイル = ガルウィング
ケーススタイル = モールド
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする