内容量1個
仕様抵抗 = 1.5Ωパッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 10.1 x 15.39 x 4.5mm長さ = 10.1mm奥行き = 15.39mm高さ = 4.5mmシリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = ガルウィングケーススタイル = モールド
注文コード49862734
品番PWR263S-20-1R50J