内容量1セット(50個)
仕様抵抗 = 2.5Ωパッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜自動車規格 = AEC-Q200長さ = 10.1mm奥行き = 15.39mm高さ = 4.5mmシリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = ガルウィング最小温度係数 = -100ppm/℃
注文コード49862847
品番PWR263S-20-2R50J