内容量1セット(50個)
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 10.1 x 4.5 x 10.4mm長さ = 10.1mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.4mmシリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = ピン最大温度係数 = +100ppm/℃
注文コード49863373
品番PWR263S-35-4700F