Bourns 同軸サージプロテクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様サプレッサタイプ = 同軸サージプロテクタ最大定格電圧 = 130 V dc取り付けタイプ = スルーホール最大サージ電流 = 20kAシリーズ = 1977長さ = 57mm奥行き = 26 (Dia.)mm寸法 = 57 x 26 (Dia.)mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +85℃ 注文コード49863565 品番1977-09-A03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ = 同軸サージプロテクタ
最大定格電圧 = 130 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
最大サージ電流 = 20kA
シリーズ = 1977
長さ = 57mm
奥行き = 26 (Dia.)mm
寸法 = 57 x 26 (Dia.)mm
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする