Bourns 半固定抵抗器 1kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/10Wシリーズ = 3312J方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 2.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.7mm寸法 = 2.5 x 2.8 x 1.7mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃ 注文コード49864299 品番3312J-1-102E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 1/10W
シリーズ = 3312J
方位 = 側面調整
終端スタイル = J-フック
長さ = 2.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.7mm
寸法 = 2.5 x 2.8 x 1.7mm
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする