画像準備中

Bourns 半固定抵抗器 1MΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大抵抗 = 1MΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント定格電力 = 2Wシリーズ = 93方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 34.7mm奥行き = 15.88mm高さ = 17.47mm寸法 = 34.7 x 15.88 x 17.47mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%動作温度 Min = -40℃ 注文コード49864335 品番93R1A-R22-A25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗 = 1MΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
定格電力 = 2W
シリーズ = 93
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 34.7mm
奥行き = 15.88mm
高さ = 17.47mm
寸法 = 34.7 x 15.88 x 17.47mm
軸径 = 6 mm
許容差 = ±10%
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする